Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3-1/8 pulg.
- Longitud cerrada4.8750 pulg.
- Longitud total9.3100 pulg.
Detalles
- Tipo de cuchillaPunto de caída
- Tipo de bordeRecto
- CaracterísticasApertura asistida por resorte
- Material del mangoMetal
- Tipo de cuchillaCuchillo plegable con punta de caída
- Número de cuchillas1