Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de bit0.580 pulg.
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Longitud total78 mm
- Tamaño del enchufe1/2 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.33M
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialCromo-molibdeno (Cr-Mo)
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO099575846366