Motion
84968
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/4 pulg.
Artículo MI #09020485
No. Fabricante 84968
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/4 pulg.
Artículo MI #09020485
No. Fabricante 84968
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño máx.
    24 mm
  • Tamaño hex. máximo establecido
    24 mm
  • Tamaño mín.
    14 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo establecido
    14.0 mm

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Ferrocarril
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    5
  • Código PSC
    5120
  • UPC_NO
    099575849688

Descripción general

Descripción del fabricante
84968 CONJUNTO SKT 3/4" DR PUNTA HEXAGONAL 5PC MET
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"