Motion
85308 8MM PEINES DE REVOLUCIONES DE HAZ DE 101

Gearwrench
85308 8MM X - BEAM REV COMB RATCHWR

8mm Llave combinada de trinquete reversible de 12 puntos con vigas en X, 5-59/64" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #09020589
No. Fabricante 85308 8MM X - BEAM REV COMB RATCHWR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85308 8MM X - BEAM REV COMB RATCHWR

8mm Llave combinada de trinquete reversible de 12 puntos con vigas en X, 5-59/64" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #09020589
No. Fabricante 85308 8MM X - BEAM REV COMB RATCHWR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    5-59/64 pulg.
  • Tamaño
    8 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Vigas en X
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
85308 8MM PEINES DE REVOLUCIONES DE HAZ DE 101

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"