Motion
14518
Linterna Sidewinder Compact II Military Model Angle Head
Artículo MI #09024883
No. Fabricante 14518
Precio254.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna Sidewinder Compact II Military Model Angle Head
Artículo MI #09024883
No. Fabricante 14518

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio254.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Longitud
    3 pulg.
  • Peso
    2.4 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Coyote
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1175 cd
  • Emisión de luz completa
    55 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    70 horas
  • Características y beneficios
    • Ultracompacto de 3 pulgadas y ligero de 2.4 onzas • Durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo excepcionales • Móntelo en el casco o fíjelo a tu moto para disfrutar de una iluminación manos libres • Cuerpo inclinable de 185 grados para que puedas apuntar la luz donde la necesites • Luz blanca de 55 lúmenes con distancia del haz de 69 metros • Cambia al modo Bajo durante 70 horas de funcionamiento • LED blancos, rojos, azules e infrarrojos • Cada LED tiene 4 niveles de brillo
  • Incluye
    (1) batería de litio CR123A , montaje en casco, montaje en riel
  • Color de bombilla LED
    Blanco, rojo, azul, IR
  • Número de Upc del fabricante
    80926145184
  • Salida de luz máxima
    55 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    70 horas
  • Modelo
    Linterna militar
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • UPC_NO
    080926145184
  • Garantía
    Un año

Descripción general

Descripción del fabricante
14518 SIDEWINDER COMPACT II MILITAR
  • Ultracompacto a 3 pulgadas y ligero a 2.4 onzas
  • Durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo excepcionales
  • Móntelo en el casco o fíjelo a su molle para una iluminación manos libres
  • Cuerpo con inclinación de 185 grados para que pueda apuntar la luz donde la necesite
  • Luz blanca de 55 lúmenes con distancia del haz de 69 metros
  • Cambie al modo Bajo durante 70 horas de funcionamiento
  • LED blancos, rojos, azules e infrarrojos
  • Cada LED tiene 4 niveles de brillo