Motion
88074
Linterna de mano táctica grande ProTac HL5-X
Artículo MI #09026024
No. Fabricante 88074
Precio165.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna de mano táctica grande ProTac HL5-X
Artículo MI #09026024
No. Fabricante 88074

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$165.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Longitud
    9.53 pulg.
  • Peso
    18.4 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    37000 cd
  • Emisión de luz completa
    2500 lm (alto), 1000 lm (med), 250 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.5 horas (alto), 2.5 horas (medicamento), 10.5 horas
  • Características y beneficios
    • 2,500 lúmenes y haz de 385 metros en alta • Cambie a baja durante 10.5 horas de autonomía • Versatilidad de la batería: utilice paquetes de baterías de iones de litio protegidos Streamlight SL-B26 o baterías de litio desechables • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscopio • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido • Cabezal antivuelco que evita que se desplace cuando lo coloca • Estructura de aluminio duradera y IPX7 resistente al agua
  • Incluye
    (4) CR123A baterías de litio, cordón para la muñeca
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926880740
  • Salida de luz máxima
    2500 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    10.5 horas
  • Modelo
    Linterna táctica
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • UPC_NO
    080926880740
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88074 PROTAC HL5-X CON 4 CR123A
  • 2,500 lúmenes y haz de 385 metros en alta
  • Cambiar a Baja durante 10.5 horas de funcionamiento
  • Versatilidad de la batería: utilice baterías de iones de litio protegidas Streamlight SL-B26 o baterías de litio desechables
  • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
  • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido
  • El cabezal antivuelco evita que se salga cuando lo coloca
  • Construcción de aluminio duradero y resistente al agua IPX7