Motion
88602
Linterna táctica duradera de alto lumen PolyTac X
Artículo MI #09026054
No. Fabricante 88602
Precio128.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna táctica duradera de alto lumen PolyTac X
Artículo MI #09026054
No. Fabricante 88602

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio128.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Longitud
    5.46 pulg.
  • Peso
    4.4 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Coyote
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    11485 cd
  • Emisión de luz completa
    600 lm (alto), 260 lm (med), 35 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2.75 horas (alto), 5.5 horas (medicamento), 34 horas
  • Características y beneficios
    • Utilícelo con dos baterías de litio CR123A O con un paquete de baterías SL-B26 • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico • Superluminoso 600 lúmenes en Alto • Utilice el modo Bajo para un tiempo de funcionamiento prolongado (hasta 34 horas) • IPX7 resistente al agua y 3m probadas contra impactos • La programación TEN-TAP permite elegir entre tres modos • Clip de bolsillo extraíble
  • Incluye
    (2) CR123A baterías de litio, Pocket Clip
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926886025
  • Salida de luz máxima
    600 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    34 horas
  • Modelo
    Linterna táctica
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2013)
  • UPC_NO
    080926886025
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88602 POLITAC X - INCLUYE DOS CR123A
  • Usar con dos baterías de litio CR123A O con un paquete de baterías SL-B26
  • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
  • Superbrillante de 600 lúmenes en alta
  • Utilice el modo Bajo para un tiempo de funcionamiento prolongado (hasta 34 horas)
  • IPX7 resistente al agua y 3m resistente a los impactos probados
  • La programación TEN-TAP permite elegir entre tres modos
  • Clip de bolsillo extraíble