Motion
92914
Juego de herramientas para aprendices, 14-Piece
Artículo MI #09031949
No. Fabricante 92914
Precio432.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de herramientas para aprendices, 14-Piece
Artículo MI #09031949
No. Fabricante 92914
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
Su precio$432.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.56 pulg.
  • Longitud
    9.75 pulg.
  • Peso
    6.94 lb
  • Ancho
    5.38 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
92914 JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA APRENDICES JOURNEYMAN, 14
  • El juego de herramientas 14-Piece proporciona una base sólida para el profesional principiante
  • El kit de herramientas cuenta con alicates Lineman con mangos Journeyman de tipo , que cuentan con un canal incorporado para tirar rápida y fácilmente de cinta plana de acero para peces sin dañar la cinta
  • Los cortadores diagonales Journeyman toca ACSR, tornillos, clavos y la mayoría de los alambres endurecidos
  • Los alicates de bomba Journeyman de 10-Inch cuentan con un remache de ajuste rápido para un ajuste rápido y fácil de las mordazas de los alicates con una sola mano
  • Todos los artículos se fabrican con orgullo en los EE. UU.
  • Alicates Journeyman de punta de aguja con diseño más pesado para mayor potencia de corte
  • Cortador y pelador de cables compacto y ligero que corta limpiamente el cable de cobre macizo y trenzado
  • Dos destornilladores de tuerca y cinco destornilladores cuentan con mangos de agarre acolchado para un mayor par y menos fatiga
  • Las asas Journeyman de material dual de última generación en los alicates proporcionan un mejor agarre sin sacrificar la resistencia y durabilidad de la herramienta
  • La bolsa de nylon de 12 bolsillos está hecha de tejido Cordura® ligero y lavable para una resistencia excepcional a la abrasión, las perforaciones y los desgarros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron