Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Longitud5 pulg.
- Ancho9 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Esta bolsa de herramientas está fabricada con la misma durabilidad que el bullo y la bolsa de la serie 5416 de Klein • Bolsa de herramientas con cierre de cordón de 7.6 cm (3-Inch) para evitar que los artículos se caigan en altura • Construcción extraalta para más espacio de almacenamiento • Bolsa fabricada con lona resistente n.o 4 • Tres bolsillos para tuercas y pernos más pequeños • Trabilla para cinturón de túnel • Funciona con correas de hasta 76.2 mm (3-Inch)
- MaterialLona
- Número de compartimentos3
Descripción general
- Esta bolsa de herramientas está fabricada con la misma durabilidad que el Bull Pin y la bolsa de la serie Klein 5416
- Bolsa para herramientas con cordón de cierre de 3-Inch (7.6 cm) para evitar que los artículos se caigan a la altura
- Construcción extraalta para más espacio de almacenamiento
- Bolsa fabricada con lona resistente n.o 4
- Tres bolsillos para tuercas y pernos más pequeños
- Trabilla para cinturón de túnel
- Funciona con correas de hasta 3-Inch (76.2 mm)