Motion
630-9MM
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Tipo mango hueco, Tamaño hex. 9 mm, Mango de 3 in de longitud, Longitud total 6-3/4 in
Artículo MI #09032027
No. Fabricante 630-9MM
Precio16.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Tipo mango hueco, Tamaño hex. 9 mm, Mango de 3 in de longitud, Longitud total 6-3/4 in
Artículo MI #09032027
No. Fabricante 630-9MM
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
Precio16.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.99 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    9 mm
  • Longitud
    6.75 pulg.
  • Longitud total
    6-3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.
  • Ancho
    2.34 pulg.

Detalles

  • Codificado por colores
    Verde
  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Tipo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    92644651694
  • Estilo de mango
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
630-9MM DESTORNILLADOR DE TUERCA DE AGARRE ACOLCHADO DE 9 MM, 3"
  • Longitud estándar para la mayoría de las aplicaciones y se ajusta fácilmente a pernos y pernos largos
  • Los ejes huecos completos facilitan el trabajo en placas de circuito apiladas u otras aplicaciones de pernos largos
  • Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
  • El cromado de primera calidad ofrece un tacto suave y resistencia a la corrosión, y cuenta con Tip-Ident® patentado por Klein para identificar rápidamente la orientación y el tamaño del destornillador de tuerca
  • Fabricado en EE. UU.
  • El mango con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad
  • Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
  • El mango con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad.
  • Tip-Ident® identifica rápidamente el destornillador de tuerca y el tamaño.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"