Motion
935DAG
Indicador y nivel de ángulo digital
Artículo MI #09032039
No. Fabricante 935DAG
Precio48.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Indicador y nivel de ángulo digital
Artículo MI #09032039
No. Fabricante 935DAG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.2 pulg.
  • Longitud
    2.36 pulg.
  • Peso
    0.17 lb
  • Ancho
    2.2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
NIVEL Y CALIBRE DEL ÁNGULO DIGITAL 935DAG
  • El indicador de ángulo digital y el nivel pueden medir o establecer ángulos, comprobar ángulos relativos con la función de calibración cero o pueden utilizarse como nivel digital
  • La pantalla de contraste inverso de alta visibilidad mejora la visibilidad en entornos de trabajo con poca luz
  • Base magnética resistente para fijarse a conductos, tuberías, hojas de sierra, respiraderos, conductos y otras superficies ferromagnéticas
  • Los bordes de ranura en V permiten una alineación óptima en conductos y tuberías para doblar y alinear
  • Los rangos de medición de 0 a 90-Degree y de 0 a 180-Degree proporcionan un uso fácil en aplicaciones como carpintería, conductos flexibles, instalación de paneles eléctricos y trabajo en maquinaria
  • El rango de 0 a 180-Degree es útil cuando se tiene en cuenta el rebote en aplicaciones de doblado de tuberías cuando se dobla a 90-Degree o más
  • La pantalla gira automáticamente cuando está boca abajo para facilitar la visualización
  • Resistente al agua y al polvo con una clasificación de IP42
  • Funda de transporte blanda y dos pilas AAA incluidas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron