Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total22.625 pulg.
Detalles
- Capacidad de engaste8 AWG to 750 MCM Aluminum/Copper, 556 MCM ACSR
- RacheteNo
- AutoajusteAutoajuste
Descripción general
- 12 toneladas de cobre, aluminio y ACSR forzados
- Cabezal giratorio de 360 grados para mayor flexibilidad en las posiciones de engaste
- La luz verde indica que la presión total confirma que se ha realizado un buen engarce
- Cuatro luces de trabajo para espacios oscuros
- Compatible con troqueles de estilo U estándar del sector
- Interruptor de bloqueo de seguridad
- Funciona con una batería de iones de litio DeWALT 20V
- Incluye herramienta y estuche
- DeWALT es una marca comercial registrada de la corporación Black & Decker