Especificaciones
Dimensiones
- Peso15.94 lb
- Ancho6 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Capacidad de corte7/16 pulg., 3/8 pulg.
- Corte del materialAcero
Descripción general
- Corta 7/16-Inch alambre guía EHS y pernos de grado 8
- Incluye mordaza de corte, dos baterías de 2 Ah, cargador y bolsa
- La fuerza hidráulica 7-Ton reduce una capacidad mayor más rápido que los modelos similares del mercado
- Dos luces de trabajo iluminan espacios más oscuros
- Cuchillas de repuesto disponibles
- Funciona con baterías de iones de litio DeWALT 20V (2 Ah)
- DeWALT es una marca comercial registrada de la corporación Black & Decker