Motion
D2489STT
Cortador de alambre - Longitud total de 232 mm
Artículo MI #09032096
No. Fabricante D2489STT
Precio55.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Longitud total de 232 mm
Artículo MI #09032096
No. Fabricante D2489STT
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
Su precio$55.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    14.9 cm, 5.8800 pulg.
  • Altura
    5.1 cm, 2.0000 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    0.8125 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1.2 cm;0.4600 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1.1875 pulg.
  • Longitud
    23.2 cm, 9.1300 pulg.
  • Longitud total
    232 mm
  • Altura de pieza única
    5.1 cm;2.0000 pulg.
  • Longitud de pieza única
    23.2 cm;9.1300 pulg.
  • Ancho de pieza única
    3 cm;1.1880 pulg.
  • Peso de la herramienta
    309 g, 10.9 oz
  • Ancho de la herramienta
    3 cm;1.1880 pulg.
  • Peso
    309 g, 10.9 oz
  • Ancho
    3 cm, 1.1880 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Alambre de sujeción de varilla recocido suave
  • Acabado de la cuchilla
    Endurecido por inducción
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Descripción
    Alicates de corte diagonales para planchadores, con anillo de amarre, 9-Inch
  • Mango ergonómico
    Sí
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Sumergido en plástico
  • Estilo de mango
    Empuñadura sumergida
  • Tipo de mango
    Empuñadura sumergida; Listo para atadura
  • Apalancamiento alto
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
D248-9STT ALICATES DE CORTE DIAGONAL, VARILLA