Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.9 pulg.
- Longitud9 pulg.
- Peso0.013 lb
- Ancho0.9 pulg.
- Longitud del cable9 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioCable de puente RJ11/RJ12 universal
Descripción general
- Convierte un conector RJ45 en un conector RJ11/12
- Diseño único
- No dañará las clavijas 1 y 8 del conector RJ45
- Para uso con los controles remotos Test-n-Map™ 2 - 8
- 229 mm (9-Inches largo
- 0,2 oz o 6 gramos
- Solo se debe utilizar el cable de puente universal RJ11/RJ12 de Klein Tools para los controles remotos Test-n-Map™ un equivalente aprobado en el conector RJ45 de los controles remotos ID Test-n-Map™
- El uso de un cable de conexión RJ11/RJ12 no universal podría dañar los pines de contacto