Motion
9560DU-S2

GGB BEARINGS
9560DU-S2

Orificio de 95 mm, longitud de 60 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #09032573
No. Fabricante 9560DU-S2
Precio240.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
9560DU-S2

Orificio de 95 mm, longitud de 60 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #09032573
No. Fabricante 9560DU-S2
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
Precio240.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.7402 pulg., 95 mm
  • Diámetro interior
    95 mm
  • Valor P máximo
    250 N/mm2;36259.4 psi
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    3.7402 pulg., 95 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Capacidad de funcionamiento en seco; Preacabado
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico DU 95mm D.I. x 100mm D.E. x 60mm Ancho
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    250 N/mm2, 36259.4 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    100 035/100.000 mm;3 9384/3.937 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    No
  • Serie
    DU
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    AS9100, DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
9560DU-S2 POLÍMERO METÁLICO - DU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo