Motion
2T112X23

LIFT-ALL
2T112X23

ESLINGA DE MALLA 12GAWIRE TRI/CHO 2" X 23 PIES
Artículo MI #09040173
No. Fabricante 2T112X23
Precio2,821.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
2T112X23

ESLINGA DE MALLA 12GAWIRE TRI/CHO 2" X 23 PIES
Artículo MI #09040173
No. Fabricante 2T112X23
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
Precio2,821.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    23 pies
  • Peso
    31 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    3200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    1600 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886718947
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    1600 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886718947
  • Capacidad vertical 90
    1600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
2T112X23 2" X 23 FT TRI/CHO 12GAWIRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good