Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija0.2500 pulg.
- Diámetro del ojo0.2900 pulg.
- Longitud del grillete interior0.8800 pulg.
- Ancho del grillete interior0.5800 pulg.
- Anchura interior0.3800 pulg.
- Diámetro del pasador0.2500 pulg.
- Tamaño del grillete0.1875 pulg.
- Peso0.06 lb
- Ancho entre los ojos0.3800 pulg.
- Límite de carga de trabajo0,5 toneladas
Detalles
- ColorPLATA/NARANJA
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialACERO
- Calidad del materialGrado A
- Plazo de entrega del pedido10
- Tipo de paqueteCaja
- Tipo de pasadorPasador de tornillo
- Estándares cumplidosRR-C-271F
- Marca comercialLIFT-ALL®
- TipoAFILADOS NACIONALES
- UPC_NO697886720117
- GarantíaGarantía
- Capacidad de peso1/2 toneladas
Descripción general
- Los códigos WLL y de trazabilidad se muestran como marcas permanentes en el cuerpo
- Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
- Pasadores templados y templados de aleación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación