Motion
HDLB15.5X10

LIFT-ALL
HDLB15.5X10

Viga de elevación de eslinga de doble canasta de alta resistencia con clasificación de 7-1/2 TON
Artículo MI #09066255
No. Fabricante HDLB15.5X10
Precio14,445.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
HDLB15.5X10

Viga de elevación de eslinga de doble canasta de alta resistencia con clasificación de 7-1/2 TON
Artículo MI #09066255
No. Fabricante HDLB15.5X10
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
Precio14,445.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Peso
    500 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886976538
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    7.5-TON
  • UPC_NO
    697886976538
  • Capacidad vertical 90
    7.5-TON
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
HDLB15.5X10 CESTA DOBLE DE ALTA RESISTENCIA
  • Para usar con eslingas en un enganche de cesta.
  • Ganchos de cierre diseñados para minimizar el daño en el ojo del cabestrillo.
  • Ganchos de 1 juego con diferenciales de 3" o 4"
  • 2 juegos de más de 4'.
  • La propagación interior es la mitad de la externa.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"