Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga6 pies
- Peso145 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886976750
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso1-TON
- UPC_NO697886976750
- Capacidad vertical 901-TON
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Para usar con eslingas en un enganche de cesta.
- Ganchos de cierre diseñados para minimizar el daño en el ojo del cabestrillo.
- Ganchos de 1 juego con diferenciales de 3" o 4"
- 2 juegos de más de 4'.
- La propagación interior es la mitad de la externa.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver folleto
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver folleto