Motion
HDLB4X12

LIFT-ALL
HDLB4X12

Viga de elevación de eslinga de doble canasta de alta resistencia con clasificación de 2 TON
Artículo MI #09066280
No. Fabricante HDLB4X12
Precio11,138.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
HDLB4X12

Viga de elevación de eslinga de doble canasta de alta resistencia con clasificación de 2 TON
Artículo MI #09066280
No. Fabricante HDLB4X12
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
Precio11,138.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Peso
    375 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886976781
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    2-TON
  • UPC_NO
    697886976781
  • Capacidad vertical 90
    2-TON
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
HDLB4X12 ESLINGA DOBLE DE CESTO DE ALTA RESISTENCIA
  • Para usar con eslingas en un enganche de cesta.
  • Ganchos de cierre diseñados para minimizar el daño en el ojo del cabestrillo.
  • Ganchos de 1 juego con diferenciales de 3" o 4"
  • 2 juegos de más de 4'.
  • La propagación interior es la mitad de la externa.

También puede gustarle

Los clientes también compraron