Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga14 pies
- Ancho de la correa2 pulg.
- Peso2.1 lb
- Ancho2 pulg.
Detalles
- ColorAMARILLO HI-VIS
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886347505
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso1000 lb
- Clase de producto9L
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de amarre
- Adición sugerida4FQSP
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia3000 lb
- UPC_NO697886347505
- GarantíaGarantía
Descripción general
- La cincha TUFF-EDGE® se utiliza para ofrecer resistencia a la abrasión y una vida útil más larga.
- El color amarillo HI-VIS hace que los ensamblajes sean más fáciles de encontrar y más difíciles de perder.
- Flexible, se adapta a la carga para un mejor control.
- Trinquete diseñado para un ajuste rápido y fácil.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación