Motion
62509

VIKAN
62509

Guardapolvo del vestíbulo Remco con escoba - Negro
Artículo MI #09089607
No. Fabricante 62509
Precio95.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
62509

Guardapolvo del vestíbulo Remco con escoba - Negro
Artículo MI #09089607
No. Fabricante 62509
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
Su precio$95.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la bandeja de polvo
    14.56 pulg.
  • Altura de la bandeja de polvo
    47.5 pulg.
  • Ancho de la bandeja de polvo
    7.13 pulg.

Detalles

  • Color de la bandeja de polvo
    Negro
  • Material de la bandeja de polvo
    Polipropileno
  • Estilo de bandeja de polvo
    Lobby
  • Material del mango
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
62509 GUARDAPOLVO DEL LOBBY CON ESCOBA NEGRA
  • La bandeja de polvo no tiene bordes duros ni líneas de presencia que puedan atrapar residuos de alimentos o bacterias y se puede desmontar y volver a montar fácilmente para lavarla y desinfectarla con regularidad
  • El contenedor grande de 7” x 14” permite trabajos de limpieza grandes y pequeños, mientras que el mango alto de 37” alivia el dolor de espalda que se produce al apoyarse sobre recipientes más cortos.