Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición200 F
- Tamaño del contenedor275 galones (EE. UU.)
- Tamaño/tipo del contenedorBolso
- Punto de congelación32 F
- Peso neto2450 lb
- Ancho general48 pulg.
- Tamaño del paquete275 galones (EE. UU.)
- Tamaño275 galones (EE. UU.)
- Gravedad específica1.038 (ASTM 112H a 20o C)
- Contenido de VOCMenos del 0.5 % en peso según los métodos CARB
- Peso2450
Detalles
- Material abrasivoNo
- Detalles adicionalesLos profesionales confían en el limpiador y desengrasantes para el alimentador de aceite desde hace más de 30 años. Estas potentes fórmulas de Orange Citrus proporcionan la resistencia adicional necesaria para los problemas más difíciles, sin la corrosividad de los disolventes agresivos. Oil Eater es excelente para eliminar aceite, grasa y suciedad en concreto, suelos laminados, revestimientos de vinilo, servicios públicos, bahías de motor, rejillas y escapes de cocina y mucho más. La fórmula Citrus es excelente para eliminar adhesivos, alquitrán y suciedad pegada, a la vez que deja un fresco aroma cítrico. Oil Eater es un excelente desengrasante multiusos a base de agua para cualquier desorden e incluso se puede utilizar como tratamiento de prelavado de la colada. Siga las instrucciones del frasco para diluir la fórmula concentrada y, a continuación, utilícela en la limpieza de automóviles, limpieza de limpieza y limpieza de equipos industriales. Compatible con fregadoras de suelos, lavadoras eléctricas y lavadoras de piezas. El desengrasante Oil Eater siempre es un gran valor: ahorre tiempo y dinero para hacer bien el trabajo.
- Contenido de alcoholNinguna
- Contenido de amoniacoNinguna
- AparienciaNaranja
- AplicaciónLimpiar suelos, limpiar motores, limpiar vehículos, limpiar piezas y herramientas, y limpiar equipos industriales
- Tipo de baseAlcalina
- Altura del paquete de la caja39
- Longitud del paquete de la caja40
- Ancho del paquete de la caja48
- Tipo de limpiadorLimpiador y desengrasante
- ColorNaranja
- ComposiciónLíquido
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorBolso
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamaciónNinguna
- Grado alimentarioA1, A4, A8
- Tipo de fórmulaPropiedad exclusiva a base de agua
- FraganciaCítricos
- Información generalLimpiador y desengrasante multiusos, con aceite cítrico natural. Ideal para eliminar aceite, grasa, adhesivo, alquitrán y suciedad. Deja las superficies múltiples limpias con un fresco aroma cítrico.
- Código de armonización3402.13
- Número de catálogo del fabricanteAOD3211903
- Plazo de entrega del fabricante5 días
- Número de Upc del fabricante0-27427-11903-0
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Cantidad del paquete1
- Rango de pH12.0 a 12.4
- Caja fuerte de plásticoSí
- Punto de vertidoLlave en la parte inferior
- Línea de productosComedor de aceite
- Tipos de productosLimpiador y desengrasante
- Declaración de la Propuesta 65No
- PropulsorNo
- Dilución recomendada1:1 hasta 100:1
- Método de extracciónEnjuague con agua limpia
- AromaCítricos
- Tipo de soluciónLíquido
- Sin disolventesSí
- Superficies limpiasTodas las superficies no porosas y porosas excepto vidrio, ante y cuero
- Hoja de datos técnicosSÍ
Descripción general
- Valor increíble: ahorre tiempo y dinero con las fórmulas concentradas de Oil Eater
- Limpia de forma segura la grasa y los aceites en casi todo, es a base de agua y biodegradable
- No tóxico, no corrosivo, no peligroso y formulado con aceite cítrico natural
- Fabricado en EE. UU.