Motion
75075762

DICHTOMATIK
75075762

2.271 ID X 2.974 OD X JUNTAS TÓRICAS
Artículo MI #09231648
No. Fabricante 75075762
Precio1,613.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75075762

2.271 ID X 2.974 OD X JUNTAS TÓRICAS
Artículo MI #09231648
No. Fabricante 75075762
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
Precio1,613.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.974 mm
  • Exterior Diámetro  
    7.516 mm

Detalles

  • Sección transversal
    2.271 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.08 mm
  • Durómetro
    82 Durómetro
  • Dureza
    82 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.024 mm
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    hasta 550F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Industrias de procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75075762 2.271 ID X 2.974 OD X JUNTAS TÓRICAS
  • Buena para el agua y el vapor, excelente resistencia a las aminas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"