Motion
K908704-6380

DICHTOMATIK
K908704-6380

JUNTAS TÓRICAS DE 21.125" DE DIÁMETRO INTERNO X 0.275" DE ACERO AL CARBONO
Artículo MI #09231709
No. Fabricante K908704-6380
Precio12,331.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K908704-6380

JUNTAS TÓRICAS DE 21.125" DE DIÁMETRO INTERNO X 0.275" DE ACERO AL CARBONO
Artículo MI #09231709
No. Fabricante K908704-6380
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
Precio12,331.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    21.125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    21.675 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.25 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTAS TÓRICAS DE 75076267 21.125" DE DI X 0.275" DE CS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good