Motion
N70912
AS568-912 3/4" ID x 0.116 CS NBR (BUNA) 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #09232333
No. Fabricante N70912
Precio0.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AS568-912 3/4" ID x 0.116 CS NBR (BUNA) 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #09232333
No. Fabricante N70912

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.924 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.156 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    resistencia inferior al ozono, la luz solar y el envejecimiento natural; resistencia deficiente a los disolventes oxigenados.
  • Número de junta tórica de reserva
    N8-90-912
  • Sección transversal
    0.116 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.009 pulg.
  • Material
    Goma de nitrilo (Buna)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -22 a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
75100388 AS568-912 3/4"ID X 0.116 CS NBR
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.