Motion
21510151000

PFANNENBERG
21510151000

Señal visual - 90-135 V CA, lente transparente, bombilla de xenón, base roja, 5 J de energía flash, 1 Hz = 60 parpadeos/min, 50 cd, distancia de visión máxima de 164 m
Artículo MI #09237385
No. Fabricante 21510151000
Precio384.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
21510151000

Señal visual - 90-135 V CA, lente transparente, bombilla de xenón, base roja, 5 J de energía flash, 1 Hz = 60 parpadeos/min, 50 cd, distancia de visión máxima de 164 m
Artículo MI #09237385
No. Fabricante 21510151000
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
Precio384.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    3.17 pulg.
  • Altura
    3.37 pulg.
  • Altura del área de señalización
    33.46 pies
  • Longitud del área de señalización
    28.54 pies
  • Ancho del área de señalización
    42 pies
  • Peso
    0.55 lb
  • Ancho
    4.31 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Color base
    Rojo
  • Tipo de bombilla
    Xenón
  • Norma de protección medioambiental
    IP66 / UL Tipo 4/4x
  • Energía flash
    5 J
  • Velocidad de flash
    1 Hz = 60 parpadeos/min
  • Clasificación IP
    IP66
  • Color de la lente
    Borrar
  • Intensidad de la luz
    50 cd
  • Modo de luz
    1 Hz = 60 parpadeos/min
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Mezcla de policarbonato / ABS
  • Consumo máximo de corriente
    0.12 A
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Distancia de visualización máxima
    164 m
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de modelo
    PY X-S-05
  • Montaje
    Superficie/lavado
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 °F a +131 °F
  • Rango de tensión de funcionamiento
    90-135 V CA
  • Manual de funcionamiento
  • Modo de funcionamiento
    Fijo
  • Hoja de datos del producto
  • Tipos de productos
    Estroboscopios parpadeantes
  • Serie
    PYRA
  • Vida útil de la fuente de luz
    800,000,000 parpadeos

Descripción general

Descripción del fabricante
21510151000 PY X-S-05 115V ALTO PARPADEANTE
  • La luz intermitente compacta con lente transparente y base roja no solo se adapta a muchas aplicaciones, sino que también destaca por su montaje seguro y sencillo
  • Aprobación de DNV
  • Opciones de instalación con orejetas externas u orificios internos
  • Lente a prueba de impactos hecha de policarbonato. Estabilización de los tubos XENON para una mayor resistencia a golpes y vibraciones
  • También apto para montaje en panel
  • Certificado según EN54-23 y VDS y, por lo tanto, adecuado para alerta de incendios
  • Vida útil: después de 8 millones de disparos, sigue habiendo un 70 % de emisión de luz
  • Dimensiones: L x An x Al: 86 x 110 x 81mm
  • Máxima visibilidad: 164m
  • Opcional con módulo de arranque suave (SSM) para reducir la corriente de arranque
  • Opcional con certificación DNV y MED
  • Las carcasas se pueden apilar
  • Colores de la carcasa: gris (RAL 7035), rojo (RAL 3000) o blanco (RAL 9003)
  • Colores de la lente: transparente, blanco, amarillo, ámbar, rojo, verde, azul
  • Temperaturas ambiente: -40C a +55C. Adecuado para todas las áreas de funcionamiento y aplicaciones
  • Contacto eléctrico solo en la pieza base ensamblada. Los cables se pueden conectar de acuerdo con el principio de “caja de conexiones”. Sin montaje con 3 manos (trenza de destornillador del dispositivo). Sin tensión/presión en la unidad de sujeción, sin cables o alambres 'aplastados'
  • Garantía de 10 años