Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de eje compatible4 51/64 pulg. a 12 pulg.
- Altura2 in
- Longitud22 3/4 in
- Profundidad general2 in
- Altura o ancho general6 13/16 in
- Longitud total22 1/2 in
- Longitud de pieza única22 3/4 in
- Ancho de pieza única22 3/4 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.1 in
- Ancho de la punta9/64 in
- Peso de la herramienta4.06 libras
- Ancho de la herramienta6 13/16 in
- Ancho6 13/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaRecubrimiento en polvo negro
- Material del cuerpoendurecido con aceite, puntas: acero para herramientas especiales
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de anillo a presión en ángulo 90° externos-Grandes
- Color del mangoNegro
- Estilo de mangoRecubrimiento en polvo negro
- Interno o externoExterno
- Número de Upc del fabricante843221012557
- Materialendurecido con aceite, puntas: acero para herramientas especiales
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO843221012557
Descripción general
- Para montar anillos de presión en ejes, que van de 122-300 mm ( 4 51/64" a 12").
- Incluye dispositivo de bloqueo, que se puede liberar sin completar el ciclo.
- Puntas 90˚ reemplazables de acero templado.
- El cuerpo de los alicates está hecho de acero laminado de alta resistencia.
- Las puntas se pueden reemplazar fácilmente por tornillos desenroscadores del cuerpo de los alicates.
- Punta reemplazable número de pieza 46 29 A51.
- Las boquillas están hechas de acero especial para herramientas; endurecido con aceite.