Motion
49 41 A21

KNIPEX
49 41 A21

6 1/2" External 90° Angled Precision Snap Ring Pliers-Limiter
Artículo MI #09297081
No. Fabricante 49 41 A21
Precio105.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
49 41 A21

6 1/2" External 90° Angled Precision Snap Ring Pliers-Limiter
Artículo MI #09297081
No. Fabricante 49 41 A21
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
Precio105.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de eje compatible
    3/4 pulg. a 2 23/64 pulg.
  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    6 7/8 in
  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Altura o ancho general
    1 9/16 in
  • Longitud total
    6 1/2 in
  • Longitud de pieza única
    6 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    6 7/8 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Ancho de la punta
    5/64 in
  • Peso de la herramienta
    0.38 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 9/16 in
  • Ancho
    1 9/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Gris atramentizado
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de anillo a presión de precisión en ángulo 90° externos-Limitador
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Plástico antideslizante
  • Interno o externo
    Externo
  • Número de Upc del fabricante
    843221023058
  • Material
    Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    90 °
  • UPC_NO
    843221023058

Descripción general

Descripción del fabricante
49 41 A21 PRECISION CIRCLIP PLIERS, LIMI
  • Alicates de precisión para anillos de retención externos para instalar o retirar anillos de retención en ejes.
  • El limitador de sobreexpansión con tope de tornillo evita la sobreexpansión de las arandelas de retención.
  • Ajuste con una llave Allen.
  • Para montar anillos de presión en ejes, que van de 3/4" a 2 23/64".
  • Puntas anguladas 90˚ insertadas para un trabajo fiable.
  • Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
  • Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
  • Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
  • Muelle de apertura interno, protegido y cautivo.
  • Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
  • Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.