Motion
UCFL216D1

NTN
UCFL216D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 80 mm, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #09304615
No. Fabricante UCFL216D1
Precio532.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFL216D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 80 mm, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #09304615
No. Fabricante UCFL216D1
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
Su precio$532.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    9.1719 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.1719 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.2812 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0937 pulg.
  • Longitud total
    11.4062 pulg.
  • Ancho general
    3.2812 pulg.
  • Peso
    16.402 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC216D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FL216D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359215984
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC216D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359215984

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL216D1 BRIDA BRG