Motion
1R30X35X13

NTN
1R30X35X13

Anillo interior
Artículo MI #09328406
No. Fabricante 1R30X35X13
Precio27.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R30X35X13

Anillo interior
Artículo MI #09328406
No. Fabricante 1R30X35X13
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
Precio27.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Radio de filete
    0.300 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Peso
    0.053 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Descripción larga
    El 1R30X35X13 es un anillo interior con un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 35 mm y un ancho total de 13 mm, con un peso de 0.053 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359251692
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359251692

Descripción general

Descripción del fabricante
1R30X35X13 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA