Motion
1R70X80X35

NTN
1R70X80X35

Anillo interior
Artículo MI #09328445
No. Fabricante 1R70X80X35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R70X80X35

Anillo interior
Artículo MI #09328445
No. Fabricante 1R70X80X35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Descripción larga
    El 1R70X80X35 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 70 mm, un diámetro exterior de 80 mm y un ancho total de 35 mm, con un peso de 0.69 lbs.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359253559
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359253559

Descripción general

Descripción del fabricante
1R70X80X35 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA