Motion
210E

NTN
210E

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 2.0060 pulg. D.I., 90 mm D.E., 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión, Espacio libre interno CN
Artículo MI #09328471
No. Fabricante 210E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
210E

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 2.0060 pulg. D.I., 90 mm D.E., 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión, Espacio libre interno CN
Artículo MI #09328471
No. Fabricante 210E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0060 pulg.
  • Radio de filete
    0.0300 pulg., 0.762 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    210E COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 210E es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 2.0060in , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 90mm y ancho de 20mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    210E
  • Número de Upc del fabricante
    4547359517972
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359517972

Descripción general

Descripción del fabricante
210E COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"