Motion
218C3

NTN
218C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09328497
No. Fabricante 218C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
218C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09328497
No. Fabricante 218C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.1090 pulg., 2.769 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1810 pulg., 30.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    4.56 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    218C3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 218C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 90 mm y un diámetro exterior de 160 mm, adecuado para aplicaciones de alta carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    218C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359518597
  • RPM Máx.
    4700 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16074 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359518597

Descripción general

Descripción del fabricante
218C3 COJINETE DE BOLA