Motion
6203LBZ/L627

NTN
6203LBZ/L627

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329803
No. Fabricante 6203LBZ/L627
Precio23.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6203LBZ/L627

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329803
No. Fabricante 6203LBZ/L627
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
Su precio$23.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6203LBZ/L627
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6203LBZ/L627 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 17 mm con sello y blindaje simples y diámetro exterior de 40 mm para maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203LBZ/L627
  • Número de Upc del fabricante
    4547359558579
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359558579

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6203LBZ/L627
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
Los clientes también compraron