Motion
6203LLBC3/LP03

NTN
6203LLBC3/LP03

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09329806
No. Fabricante 6203LLBC3/LP03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6203LLBC3/LP03

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09329806
No. Fabricante 6203LLBC3/LP03
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.141 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6203LLBC3/LP03
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6203LLBC3/LP03 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 17mm , diseño recto, sellado doble, diámetro exterior de 40mm y ancho de 12mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203LLBC3/LP03
  • Número de Upc del fabricante
    4547359904871
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359904871

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6203LLBC3/LP03
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"