Motion
6209HT200ZZ

NTN
6209HT200ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 85 mm de DE, 19 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329950
No. Fabricante 6209HT200ZZ
Precio319.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6209HT200ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 85 mm de DE, 19 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329950
No. Fabricante 6209HT200ZZ
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
Precio319.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    TR
  • Descripción
    6209HT200ZZ COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6209HT200ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 45 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 85 mm para condiciones extremas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6209HT200ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    3413520353230
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520353230

Descripción general

Descripción del fabricante
6209HT200ZZ COJINETE DE BOLA
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
Los clientes también compraron