Motion
6213L1ACS44

NTN
6213L1ACS44

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329987
No. Fabricante 6213L1ACS44
Precio956.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6213L1ACS44

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329987
No. Fabricante 6213L1ACS44
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
Precio956.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9060 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-6, JIS-6, RBEC-3, ABEC-3
  • Peso
    2.147 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6213L1ACS44 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El 6213L1ACS44 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 65 mm y un diámetro exterior de 120 mm, adecuado para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6213L1ACS44
  • Número de Upc del fabricante
    4547359369588
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8990 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359369588

Descripción general

Descripción del fabricante
6213L1ACS44 COJINETE DE BOLA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"