Motion
626LLUA1C3/LX03

NTN
626LLUA1C3/LX03

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09330040
No. Fabricante 626LLUA1C3/LX03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
626LLUA1C3/LX03

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09330040
No. Fabricante 626LLUA1C3/LX03
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2362 pulg., 6.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    P0
  • Peso
    0.018 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 626LLUA1C3/LX03
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 626LLUA1C3/LX03 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 6 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 19 mm para equipos de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    626LLUA1C3/LX03
  • Número de Upc del fabricante
    4550253067375
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    580 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    195 lbf
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253067375

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 626LLUA1C3/LX03