Motion
63/28CX11

NTN
63/28CX11

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330048
No. Fabricante 63/28CX11
Precio74.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63/28CX11

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330048
No. Fabricante 63/28CX11
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
Precio74.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.631 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    63/28CX11 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 63/28CX11 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 28mm , diseño recto, tipo abierto, 68mm OD y 18mm de ancho para uso de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    63/28CX11
  • Número de Upc del fabricante
    4547359379419
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3140 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359379419

Descripción general

Descripción del fabricante
63/28CX11 COJINETE DE BOLA