Motion
6306ZNRC3/2AS

NTN
6306ZNRC3/2AS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #09330122
No. Fabricante 6306ZNRC3/2AS
Precio98.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6306ZNRC3/2AS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #09330122
No. Fabricante 6306ZNRC3/2AS
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
Precio98.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6306ZNRC3/2AS COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6306ZNRC3/2AS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 30 mm con blindaje simple y diámetro exterior de 72 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6306ZNRC3/2AS
  • Número de Upc del fabricante
    4547359575590
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359575590

Descripción general

Descripción del fabricante
6306ZNRC3/2AS COJINETE DE BOLA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good