Motion
6310LLHAP6C3

NTN
6310LLHAP6C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330158
No. Fabricante 6310LLHAP6C3
Precio374.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6310LLHAP6C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330158
No. Fabricante 6310LLHAP6C3
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
Precio374.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 27.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    P6
  • Peso
    2.377 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6310LLHAP6C3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6310LLHAP6C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 50 mm de diámetro interior con sellos dobles y un diámetro exterior de 110 mm para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6310LLHAP6C3
  • Número de Upc del fabricante
    4550253067481
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8655 lbf
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253067481

Descripción general

Descripción del fabricante
6310LLHAP6C3 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"