Motion
6932ZZ

NTN
6932ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 220 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330342
No. Fabricante 6932ZZ
Precio5,876.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6932ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 220 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330342
No. Fabricante 6932ZZ
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
Precio5,876.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    220 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    5.754 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6932ZZ COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6932ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 160mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 220mm y ancho de 28mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6932ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4550253067757
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19560 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21580 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253067757

Descripción general

Descripción del fabricante
6932ZZ COJINETE DE BOLA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good