Motion
7024CDB+14P4V1

NTN
7024CDB+14P4V1

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 120 mm
Artículo MI #09330633
No. Fabricante 7024CDB+14P4V1
Precio7,849.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7024CDB+14P4V1

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 120 mm
Artículo MI #09330633
No. Fabricante 7024CDB+14P4V1
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
Precio7,849.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    70 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    10.405 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    7024CDB+14P4V1 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4550253067795
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7024CDB+14P4V1 COJINETE DE BOLA