Motion
AEL202-010C3

NTN
AEL202-010C3

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.6250 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 1.5313 pulg. Ancho
Artículo MI #09331420
No. Fabricante AEL202-010C3
Precio46.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AEL202-010C3

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.6250 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 1.5313 pulg. Ancho
Artículo MI #09331420
No. Fabricante AEL202-010C3
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
Precio46.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    38.9 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    4550253068471
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • UPC_NO
    4550253068471

Descripción general

Descripción del fabricante
AEL202-010C3 UNIDAD DE COJINETE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good