Motion
ARN4580L1P5

NTN
ARN4580L1P5

Cojinete de rodillos de aguja con cojinete de rodillos de aguja de empuje de doble dirección - Tipo ARN
Artículo MI #09331484
No. Fabricante ARN4580L1P5
Precio3,336.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARN4580L1P5

Cojinete de rodillos de aguja con cojinete de rodillos de aguja de empuje de doble dirección - Tipo ARN
Artículo MI #09331484
No. Fabricante ARN4580L1P5
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
Precio3,336.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    2.557 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359018561
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16700 lbf
  • UPC_NO
    4547359018561

Descripción general

Descripción del fabricante
ARN4580L1P5 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"