Motion
ARXJ39X62.3X4-2

NTN
ARXJ39X62.3X4-2

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 39 mm, 90 mm OD
Artículo MI #09331493
No. Fabricante ARXJ39X62.3X4-2
Precio34.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARXJ39X62.3X4-2

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 39 mm, 90 mm OD
Artículo MI #09331493
No. Fabricante ARXJ39X62.3X4-2
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
Precio34.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    39 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja ARXJ39X62.3X4-2 tiene un diámetro de orificio de 39 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 26 mm y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359019155
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359019155

Descripción general

Descripción del fabricante
ARXJ39X62.3X4-2 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"