Motion
F-WA675ZZ1CNS

NTN
F-WA675ZZ1CNS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 8 mm de DE, 2.50 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09332494
No. Fabricante F-WA675ZZ1CNS
Precio40.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F-WA675ZZ1CNS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 8 mm de DE, 2.50 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09332494
No. Fabricante F-WA675ZZ1CNS
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
Precio40.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Radio de filete
    0.0031 pulg., 0.080 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.0984 pulg., 2.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    8 mm
  • En general Ancho  
    2.50 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable martensítico
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    F-WA675ZZ1CNS RESISTENTE A LA CORROSIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5036
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El F-WA675ZZ1CNS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 5 mm de diámetro con doble blindaje y 8 mm de diámetro exterior para instrumentos de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    F-WA675ZZ1CNS
  • Número de Upc del fabricante
    4547359472271
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    50 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    32 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359472271

Descripción general

Descripción del fabricante
F-WA675ZZ1CNS RESISTENTE A LA CORROSIÓN
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good