Motion
GS81114

NTN
GS81114

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - 72 mm D.I., 95 mm D.E., 0.2067 pulg. Ancho
Artículo MI #09332570
No. Fabricante GS81114
Price$66.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
GS81114

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - 72 mm D.I., 95 mm D.E., 0.2067 pulg. Ancho
Artículo MI #09332570
No. Fabricante GS81114
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
Su precio$66.35/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    72 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Outside Diameter  
    95 mm
  • Overall Width  
    0.2067 in
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.298 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359067460
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • UPC_NO
    4547359067460

Descripción general

Descripción del fabricante
GS81114 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron